GUL JAKKE 69336 Lekkasjedetektorprobe, UV | AA2JTC 10M819

YELLOW JACKET 69336 Lekkasjedetektorsonde, UV

På lager
Vare: AA2JTC Modell: 69336Kryssreferanse: 10M819

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 854 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLekkasjedetektor
Følsomhet per år1.7 g / år
typenKjølemedium
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.65
Skipets høyde (cm)17.02
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8531800040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

YELLOW JACKET 69336 lekkasjedetektorsonde brukes i HVAC- og kjølesystemer for å finne og identifisere kjølemiddellekkasjer. Dette essensielle verktøyet øker effektiviteten til teknikere ved å tillate presis deteksjon av lekkasjer, redusere nedetid og forhindre miljøskader. Sonden brukes i rutinemessig vedlikehold, reparasjon og diagnostiske prosedyrer, og sikrer kjølesystemets integritet og overholdelse av miljøforskrifter gjennom rask identifisering og løsning av lekkasjer.

Egenskaper:

  • YELLOW JACKET 69336 lekkasjedetektorsonde har et høyt følsomhetsnivå på 3 for effektiv deteksjon av kjølemiddellekkasjer.
  • Denne lekkasjedetektorsonden kommer med en spenningsklassifisering på 120V for pålitelig ytelse.
  • Den er utstyrt med en følsomhet på 1.7 g/år, noe som tillater presis deteksjon av selv små kjølemiddellekkasjer.
  • Denne lekkasjedetektorsonden er designet for bruk med et bredt utvalg av kjølemidler, inkludert HFC, HCFC og CFC.
  • Den leveres med et slitesterkt etui for praktisk manøvrerbarhet av sonden.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Avtar følsomheten til sonden over tid?

A. Følsomheten kan variere med bruk og miljøfaktorer. Så regelmessig kalibrering og vedlikehold anbefales.

Sp. Hvordan bør sonden vedlikeholdes for optimal ytelse?

A. Vedlikehold kan omfatte regelmessig kalibrering og rengjøring for å sikre nøyaktig og pålitelig lekkasjedeteksjon.

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
GUL JAKKE 69354 Lekkasjedetektorprobe | AA2JTD 10M820 69354Kjølemedium4 853 NOK
GUL JAKKE 69341 Lekkasjedetektor, Nitrogen, Elektronisk | AC7DUT 38D902 69341Nitrogen5 599 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YELLOW JACKET 69336 Lekkasjedetektorsonde, UV
8 854 NOK / enhet