Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51140.020.0012 Maskinskruepanne M2 X 0.40 X 12 L, 100PK | AE9ALH 6GY24

APPROVED VENDOR M51140.020.0012 Maskinskruepanne M2 X 0.40 X 12 L, 100PK

På lager
Vare: AE9ALH Modell: M51140.020.0012Kryssref: 6GY24
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
87NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishPlain
Hode Dia.4.0mm
Hodehøyde1.2mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde12 "
MaterialeA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)
System for målingMetric
Strekkfasthet72,500 PSI
TrådstørrelseM2 x 0.4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0328
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318156070
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51140.020.0012 Maskinskruepanne M2 X 0.40 X 12 L, 100PK
87NOK /pakke