Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51050.100.0090 Hylseskrue Standard rustfritt stål M10 x 1.50X90, 25PK | AB7DQZ 22UC97

APPROVED VENDOR M51050.100.0090 Hylseskrue Standard rustfritt stål M10 x 1.50X90, 25PK

På lager
Vare: AB7DQZ Modell: M51050.100.0090Kryssref.: 22UC97 / 42GR09
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
635NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.5
Kjørestørrelse8mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.16mm
Hodehøyde10mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet90mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M10
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1.50mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5872
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.100.0090 Hylseskrue Standard rustfritt stål M10 x 1.50X90, 25PK
635NOK /pakke