Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51050.060.0020 Socket Cap Screw Standard Stainless Steel M6 x 1X20, 50PK | AB8QTB 26WC48

APPROVED VENDOR M51050.060.0020 Hylseskrue Standard rustfritt stål M6 x 1X20, 50PK

På lager
Vare: AB8QTB Modell: M51050.060.0020Kryssref: 26WC48 / 42GP56

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
106NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse5mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.10mm
Hodehøyde6mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet20mm
MaterialeA2 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke101,500
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde20mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3226
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51050.060.0020 Hylseskrue Standard rustfritt stål M6 x 1X20, 50PK
106NOK /pakke