Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.200.0060 Hex Cap Screw Stainless Steel M20 X 2.50, 60mm Length, 5PK | AB8EGE 25DG99

APPROVED VENDOR M51010.200.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M20 X 2.50, 60 mm lengde, 5 PK

På lager
Vare: AB8EGE Modell: M51010.200.0060Kryssref.: 25DG99 / 42GN74
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
276NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM20 x 2.5
DiameterM20
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde12.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde30mm
Lengde under hodet60mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde60mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9724
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.200.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M20 X 2.50, 60 mm lengde, 5 PK
276NOK /pakke