Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Hex Cap Screw Stainless Steel M18 x 2.50, 50mm Length, 10PK | AB8TTM 29DJ45

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Sekskantskrue rustfritt stål M18 x 2.50, 50 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB8TTM Modell: M51010.180.0050Kryssref: 29DJ45 / 42GN62

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
407NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM18 x 2.5
DiameterM18
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde11.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde27mm
Lengde under hodet50mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde50mm
System for målingMetric
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde50mm
Trådstørrelse2.50mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3788
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.180.0050 Sekskantskrue rustfritt stål M18 x 2.50, 50 mm lengde, 10 PK
407NOK /pakke