Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51010.140.0030 Hex Cap Screw Stainless Steel M14 x 2, 30mm Length, 25PK | AB7BQE 22TP05

APPROVED VENDOR M51010.140.0030 Sekskantskrue rustfritt stål M14 x 2, 30 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BQE Modell: M51010.140.0030Kryssref: 22TP05 / 42GN43

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

339NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM14 x 2
DiameterM14
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde8.8mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde21mm
Lengde under hodet30mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde30mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.436
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.140.0030 Sekskantskrue rustfritt stål M14 x 2, 30 mm lengde, 25 PK
339NOK /pakke