Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.120.0016 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 16mm Lengde, 25PK | AB7BPU 22TN94

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 16 mm lengde, 25 PK

På lager
Vare: AB7BPU Modell: M51010.120.0016Kryssref: 22TN94 / 42GN29
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet16mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde16mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde16mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7191
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.120.0016 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 16 mm lengde, 25 PK
229NOK /pakke