Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.080.0060 Sekskantskrue Rustfritt stål M8 x 1.25, 60mm Lengde, 50PK | AB7BPD 22TN80

APPROVED VENDOR M51010.080.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 60 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7BPD Modell: M51010.080.0060Kryssref: 22TN80

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

317NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet60mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde60mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde60mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.2402
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.080.0060 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 60 mm lengde, 50 PK
317NOK /pakke