Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M51010.060.0030 Sekskantskrue Rustfritt stål M6 x 1, 30mm Lengde, 50PK | AB7ALB 22TG14

APPROVED VENDOR M51010.060.0030 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 30 mm lengde, 50 PK

På lager
Vare: AB7ALB Modell: M51010.060.0030Kryssreferanse: 22TG14
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
102NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
DiameterM6
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde10mm
Lengde under hodet30mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde30mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3969
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51010.060.0030 Sekskantskrue rustfritt stål M6 x 1, 30 mm lengde, 50 PK
102NOK /pakke