Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

METRIC BLUE UST176253 Socket Cap Screw, Standard, M8 x 1.25 Thread Size, 25 Inch Length, 50Pk | AE3AZT 5AHT0

METRIC BLUE UST176253 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 50pk

På lager
Item: AE3AZT Modell: UST176253Kryssreferanse: 5AHT0
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
439NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishBlå
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet25mm
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke1220N psi
Rockwell HardnessC38 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde25mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7335
Skipets høyde (cm)9.65
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

METRIC BLUE UST176253 Hylseskrue, standard, M8 x 1.25 gjengestørrelse, 25 tommers lengde, 50pk
439NOK /pakke