Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.120.0100 Hex Cap Screw Stainless Steel M12 x 1.75, 100mm Length, 10PK | AB7BJY 22TM74

APPROVED VENDOR M51000.120.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 100 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB7BJY Modell: M51000.120.0100Kryssref: 22TM74 / 42GL97

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

414NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM12 x 1.75
DiameterM12
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde7.5mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde19mm
Lengde under hodet100mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde30mm
System for målingMetric
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde30mm
Trådstørrelse1.75mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.0021
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158055
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.120.0100 Sekskantskrue rustfritt stål M12 x 1.75, 100 mm lengde, 10 PK
414NOK /pakke