Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M51000.080.0150 Hex Cap Screw Stainless Steel M8 x 1.25, 150mm Length, 10PK | AB8DGH 25DA68

APPROVED VENDOR M51000.080.0150 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 150 mm lengde, 10 PK

På lager
Vare: AB8DGH Modell: M51000.080.0150Kryssref.: 25DA68 / 42GL74
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
375NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
DiameterM8
FinishPlain
KlasseA2
Hodehøyde5.3mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde13mm
Lengde under hodet150mm
Materiale304 rustfritt stål
Min. Gjengelengde28mm
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet700 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde28mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318159000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.080.0150 Sekskantskrue rustfritt stål M8 x 1.25, 150 mm lengde, 10 PK
375NOK /pakke