Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M38080.300.0001 Flat Washer Steel Fits M30, 5PK | AB8EUA 25DK55

APPROVED VENDOR M38080.300.0001 Flat skive stål Passer til M30, 5PK

På lager
Vare: AB8EUA Modell: M38080.300.0001Kryssref: 25DK55 / 42GK32

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
73NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishSinkgul
Passer til boltestørrelserM30
Inne i Dia.31mm
MaterialeStål
Utenfor Dia.56mm
temp-58 grader. til 302 grader.
Tykkelse4mm
typenMetric

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.266
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M38080.300.0001 Flat skive stål Passer til M30, 5PK
73NOK /pakke