Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M24520.050.0016 Machine Screw Cheese M5 X 0.80 X 16 L, 100PK | AE9EQU 6JB27

APPROVED VENDOR M24520.050.0016 Maskinskruost M5 X 0.80 X 16 L, 100PK

På lager
Vare: AE9EQU Modell: M24520.050.0016Kryssreferanse: 6JB27
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
196NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypeSpor
FinishSink belagt
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCOst
Lengde16
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24520.050.0016 Maskinskruost M5 X 0.80 X 16 L, 100PK
196NOK /pakke