APPROVED VENDOR M20220.450.1000 Threaded Rod Plain M45 x 4.50mm x 3 Feet | AB8FAF 25DM02

APPROVED VENDOR M20220.450.1000 Gjenget stang vanlig M45 x 4.50 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8FAF Modell: M20220.450.1000Kryssreferanse: 25DM02

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 422 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
FinishPlain
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM45 x 4.5
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.913
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20220.450.1000 Gjenget stang vanlig M45 x 4.50 mm x 3 fot
6 422 NOK / enhet