Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STREN-FLEX LB1-908-12 Nettslynge Lastekurv Slynge 12 fot Lengde | AB8HBX 25K440

STREN-FLEX LB1-908-12 Nettseil Lastekurvslynge 12 fots lengde

På lager
Vare: AB8HBX Modell: LB1-908-12Kryssref: 25K440
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
2 686 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNettslynge
Kapasitet for kurvfeste3000 lb.
FARGEGul
Øyelengde10 "
Lengde12ft.
Materialenylon
Antall lag1
Slynge vurderingType 9
SlyngetypeLastekurv
Temp. Område-40 grader til 194 grader F
Slitesterkt dekselnone
NettkarakterTungt arbeid
Bredde8"
GarnbeleggIkke-farlig akryl

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.88
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)111.76
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode4202929026
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitet for kurvfesteØyelengdeLengdeAntall lagBreddePris
STREN-FLEX LB1-906-4 Webseil Lastekurvseil 4 fots lengde | AB8HBP 25K433 LB1-906-43000 lb.10 "4ft.16"983NOK
STREN-FLEX LB1-906-8 Webseil Lastekurvseil 8 fots lengde | AB8HBQ 25K434 LB1-906-83000 lb.10 "8ft.16"1 394 NOK
STREN-FLEX LB1-906-12 Webseil Lastekurvseil 12 fots lengde | AB8HBR 25K435 LB1-906-123000 lb.10 "12ft.16"1 806 NOK
STREN-FLEX LB1-906-18 Webseil Lastekurvseil 18 fots lengde | AB8HBT 25K436 LB1-906-183000 lb.10 "18ft.16"2 422 NOK
STREN-FLEX LB1-906-20 Webseil Lastekurvseil 20 fots lengde | AB8HBU 25K437 LB1-906-203000 lb.10 "20ft.16"2 628 NOK
STREN-FLEX LB1-908-4 Webseil Lastekurvseil 4 fots lengde | AB8HBV 25K438 LB1-908-43000 lb.10 "4ft.18"1 361 NOK
STREN-FLEX LB1-908-8 Webseil Lastekurvseil 8 fots lengde | AB8HBW 25K439 LB1-908-83000 lb.10 "8ft.18"1 284 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STREN-FLEX LB1-908-12 Nettseil Lastekurvslynge 12 fots lengde
2 686 NOK / enhet