Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M20170.160.1000 Gjengestag Galvanisert M16 x 2mm x 3 fot | AB8EZD 25DL76

APPROVED VENDOR M20170.160.1000 Gjenget stang galvanisert M16 x 2 mm x 3 fot

På lager
Vare: AB8EZD Modell: M20170.160.1000Kryssref: 25DL76
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
746NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGjengestang
Klasseklasse 8
FinishVarmgalvanisert
MaterialeStål
Total lengde3ft.
Rockwell HardnessC22 til C34
Temp. OmrådeIkke rangert
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM16 x 2
GjengetypeMetric
Strekkgrense640 N/mm-kvm.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3194
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)101.6
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318155051
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M20170.160.1000 Gjenget stang galvanisert M16 x 2 mm x 3 fot
746NOK / enhet