Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12320.200.0150 Hex Locknut With Nylon Insert M20 x 1.5, 10PK | AB8PCN 26LJ38

APPROVED VENDOR M12320.200.0150 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M20 x 1.5, 10PK

På lager
Vare: AB8PCN Modell: M12320.200.0150Kryssref: 26LJ38 / 42GH26
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
174NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM20-1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 5
Høyde20mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse5.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM20 x 1.5
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde30mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6448
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.200.0150 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M20 x 1.5, 10PK
174NOK /pakke