Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 Hex Locknut With Nylon Insert M18 x 1.5, 25PK | AB8PCM 26LJ37

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M18 x 1.5, 25PK

På lager
Vare: AB8PCM Modell: M12320.180.0150Kryssref: 26LJ37 / 42GH25

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
234NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantet låsemutter
Grunnleggende materialeKarbonstål
Dia./TrådestørrelseM18-1.5
FinishSink belagt
Klasseklasse 5
Høyde18.5mm
MaterialeKarbonstål
Mutter typeLåsemutter i nylon
Eiendomsklasse5.8
Rockwell Hardness30
System for målingMetric
temp-58 grader. til 302 grader.
TrådretningHøyre hånd
TrådstørrelseM18 x 1.5
GjengetypeMetric
typenMed nyloninnsats
Bredde27mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.116
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318160085
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M12320.180.0150 sekskantlåsemutter med nyloninnsats M18 x 1.5, 25PK
234NOK /pakke