Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07150.060.0012 Socket Cap Screw Button M6 x 1 X 12, 100PK | AE8MYH 6EE42

APPROVED VENDOR M07150.060.0012 Sokkelhette skruknapp M6 x 1 X 12, 100PK

På lager
Vare: AE8MYH Modell: M07150.060.0012Kryssref.: 6EE42 / 164W04
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
165NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM6 x 1
Kjørestørrelse4mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.10.5mm
Hodehøyde3.3mm
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde under hodet12mm
Materiale10.9 Steel
Min. Strekkstyrke150,800 psi
Rockwell HardnessC32 til C39
Tråd Dia.M6
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse1mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3172
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07150.060.0012 Sokkelhette skruknapp M6 x 1 X 12, 100PK
165NOK /pakke