Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M07080.050.0012 Hylseskrue Lav M5 x 0.80 X 12, 100PK | AE8MHV 6EA56

APPROVED VENDOR M07080.050.0012 Hylseskrue Lav M5 x 0.80 X 12, 100PK

På lager
Vare: AE8MHV Modell: M07080.050.0012Kryssreferanse: 6EA56
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
132NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM5 x 0.8
Kjørestørrelse3mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.8.5mm
Hodehøyde3.5mm
hode~~POS=TRUNCLav
Lengde under hodet12mm
Materiale8.8 Steel
Min. Strekkstyrke116,000 psi
Rockwell HardnessC22 til C32
Tråd Dia.M5
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde12mm
Trådstørrelse0.80mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07080.050.0012 Hylseskrue Lav M5 x 0.80 X 12, 100PK
132NOK /pakke