APPROVED VENDOR M07000.270.0240 Socket Cap Screw Standard M27 x 3 X 240, 5PK | AB8NXF 26LG82

APPROVED VENDOR M07000.270.0240 Hylseskrue Standard M27 x 3 X 240, 5PK

På lager
Vare: AB8NXF Modell: M07000.270.0240Kryssreferanse: 26LG82

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 945 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM27 x 3
Kjørestørrelse19mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.40mm
Hodehøyde27mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet240mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke1200 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M27
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde90mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.1011
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158045
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.270.0240 Hylseskrue Standard M27 x 3 X 240, 5PK
1 945 NOK /pakke