Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR M07000.020.0005 Socket Cap Screw Standard M2 x 0.40 X 5, 100PK | AE8AUK 6CE31

APPROVED VENDOR M07000.020.0005 Hylseskrue Standard M2 x 0.40 X 5, 100PK

På lager
Vare: AE8AUK Modell: M07000.020.0005Kryssref.: 6CE31 / 42GD57

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
123NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM2-0.4
Kjørestørrelse1.5mm
KjøretypeHex Socket
FinishSvart
Hode Dia.3.8mm
Hodehøyde2mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet5mm
Materiale12.9 Legert stål
Min. Strekkstyrke176,900 psi
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M2
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde5"
Trådstørrelse0.35mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0256
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318156040
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M07000.020.0005 Hylseskrue Standard M2 x 0.40 X 5, 100PK
123NOK /pakke