Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01210.270.0070 Sekskantskrue M27 x 3, 70mm Lengde, 5PK | AB8TMJ 29DH05

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 Sekskantskrue M27 x 3, 70 mm lengde, 5PK

På lager
Vare: AB8TMJ Modell: M01210.270.0070Kryssref: 29DH05 / 42FX69

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
657NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM27 x 3
DiameterM27
FinishSink belagt
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde17mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde41mm
Lengde under hodet70mm
MaterialeKarbonstål
Min. Gjengelengde70mm
Bevisbelastning660 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde70mm
Trådstørrelse3mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.2968
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01210.270.0070 Sekskantskrue M27 x 3, 70 mm lengde, 5PK
657NOK /pakke