Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M01070.100.0040 Sekskantskrue M10 X 1.25, 40mm Lengde, 50PK | AB8ENY 25DJ56

APPROVED VENDOR M01070.100.0040 Sekskantskrue M10 X 1.25, 40 mm lengde, 50PK

På lager
Vare: AB8ENY Modell: M01070.100.0040Kryssref: 25DJ56 / 42FR66

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

513NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./TrådestørrelseM10 x 1.25
DiameterM10
FinishPlain
Klasseklasse 8.8
Hodehøyde6.4mm
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde17mm
Lengde under hodet40mm
MaterialeStål
Min. Gjengelengde40mm
Bevisbelastning580 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC22 til C34
System for målingMetric
Temp. Område-58 grader. til 302 grader. F
Strekkfasthet800 N/mm-kvm.
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde40mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7014
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M01070.100.0040 Sekskantskrue M10 X 1.25, 40 mm lengde, 50PK
513NOK /pakke