Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LINK75030EA Dobbeltgjenget bolt 3/4-16 aluminium | AB9JUV 2DLX4

APPROVED VENDOR LINK75030EA Dobbeltgjenget bolt 3/4-16 aluminium

På lager
Vare: AB9JUV Modell: LINK75030EAKryssreferanse: 2DLX4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
854NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDobbel ende gjenget stud
Klasse2A
FinishPlain
MaterialeAluminum
Min. Strekkstyrke35,000 psi
Total lengde30 "
Rockwell HardnessB85-B95
Skaft TypeRund
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
Gjengelengde (A)3.625 "
Gjengelengde (B)3.625 "
Gjengelengde TypeLik
Trådstørrelse3 / 4-16
GjengetypeUNF

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.58
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode7616107030
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LINK75030EA Dobbeltgjenget bolt 3/4-16 aluminium
854NOK / enhet