Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR LC-8002 Lampeskifter 25-500 W | AD2VVE 3V691

APPROVED VENDOR LC-8002 lampeskifter 25-500 W

På lager
Vare: AD2VVE Modell: LC-8002Kryssreferanse: 3V691
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
689NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLampeskifter
LampetypeA19, A21, A23, P25, PS25, PS30, PS35, G25, G30, FLE20, T19
typenGummidekte fingre med strømpebåndsfjær
Watts25 til 500 glødelamper

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)5.99
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)14.48
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLampetypetypenWattsPris
GODKJENT LEVERANDØR LC-7005 lampeskifter | AB9GKN 2D009 LC-7005R52, R57Gummidekte fingre med strømpebåndsfjær500 til 1000 glødelamper429NOK
GODKJENT LEVERANDØR LC-8001 Lampeskifter 15-100 W | AD2VVD 3V690 LC-8001A15, A17, A19, G16-1/2, G18-1/2Gummidekte fingre med strømpebåndsfjær15 til 100 glødelamper985NOK
GODKJENT LEVERANDØR LC-8003 lampeskifter | AD2VVF 3V692 LC-8003BR / R30, BR / R40, PAR30, PAR38, ER30, ER40Gummidekte fingre med strømpebåndsfjær50 til 500 glødelamper; 39 til 175 kvikksølv1 326 NOK
GODKJENT LEVERANDØR LC-8004 lampeskifter | AD2VVG 3V693 LC-8004R40, R52, RB52Gummi sugekopp75 til 1000 glødelamper1 121 NOK
GODKJENT LEVERANDØR LC-8005 lampeskifter | AD2VVH 3V694 LC-8005PAR30, PAR36, PAR38Gummi sugekopp25 til 150 glødelampe; 39 til 175 MH418NOK
GODKJENT LEVERANDØR LC-8006 lampeskifter | AD2VVJ 3V695 LC-8006R20, R30, ER30, PAR20Gummi sugekopp30 til 75 glødelampe; 39 MH398NOK
GODKJENT LEVERANDØR LC-6002 Remover Lamp Base | AD2VVL 3V699 LC-6002-Fjerner for ødelagt lampebase-389NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR LC-8002 lampeskifter 25-500 W
689NOK / enhet