Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCV300-G Pakning 150 Psi 3 In | AD4FHR 41H428

APPROVED VENDOR GASK-QCV300-G Pakning 150 Psi 3 In

På lager
Vare: AD4FHR Modell: GASK-QCV300-GKryssreferanse: 41H428
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
254NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKam og groove pakning
MaterialeViton
Maks. Press150 psi
MetalldetekterbarNei
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)9.91
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QC300-10G Pakning 150 Psi 3 In | AD4FHK 41H422 GASK-QC300-10GBuna-N231NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCWN300-G Pakning 150 Psi 3 In | AD4FHX 41H433 GASK-QCWN300-GHvit Buna-N Food Grade54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QCV300-G Pakning 150 Psi 3 In
254NOK / enhet