Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR GASK-QC300-10G Pakning 150 Psi 3 In | AD4FHK 41H422

APPROVED VENDOR GASK-QC300-10G Pakning 150 Psi 3 In

På lager
Vare: AD4FHK Modell: GASK-QC300-10GKryssreferanse: 41H422
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
231NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKam og groove pakning
MaterialeBuna-N
Maks. Press150 psi
MetalldetekterbarNei
Størrelse3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode4016935050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCV300-G Pakning 150 Psi 3 In | AD4FHR 41H428 GASK-QCV300-GViton254NOK
GODKJENT LEVERANDØR GASK-QCWN300-G Pakning 150 Psi 3 In | AD4FHX 41H433 GASK-QCWN300-GHvit Buna-N Food Grade54NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR GASK-QC300-10G Pakning 150 Psi 3 In
231NOK / enhet