Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VICTOR 0781-3602 Gassregulator, generell bruk, 2 til 15 psi, CGA-510 innløpstilkobling | CD3LNZ 54RZ85

VICTOR 0781-3602 gassregulator, generell bruk, 2 til 15 psi, CGA-510 innløpstilkobling

På lager
Vare: CD3LNZ Modell: 0781-3602Kryssreferanse: 54RZ85
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
4 989 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGas Regulator
Kroppsdia.3.64 "
Body MaterialMessing
Leveringstrykkområde2 til 15 psi
MembranmaterialeRustfritt stål
Gasstjenesteacetylen
Målestørrelse2-1 / 2 "
InntakstilkoblingCGA-510
Maks. Inntakstrykk360 psi
Uttakstilkobling9/16 "-18 M LH
StagesSingle Stage
Forsynings trykkmåler400 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8135

Produktvarianter

ProduktModellUttakstilkoblingKroppsdia.Body MaterialStagesLeveringstrykkområdeMembranmaterialeGasstjenesteInntakstilkoblingPris
VICTOR 0781-1448 Gassregulator Enkeltrinn 200 til 3000 Psig | AB4ZKF 20UK11 0781-14481 / 4 "-Maskinert messingIndividuell200 til 3000 psigMessingstempelArgon, helium, nitrogenCGA-58015 231 NOK
VICTOR 0781-3631 Gassregulator, enkelt, 2 til 40 psi, CGA-510LP innløpstilkobling | CD2TYH 482W18 0781-36319/16 "-18 M LH3.6 "Messingenslig2 til 40 psiNeoprenPropan, naturgassCGA-510LP3 728 NOK
VICTOR 0781-3632 Gassregulator, enkel, 5 til 125 Psi, CGA-510LP Innløpstilkobling | CD2TYJ 482W19 0781-36329/16 "-18 M LH3.6 "Messingenslig5 til 125 psiNeoprenPropan, naturgassCGA-510LP3 686 NOK
VICTOR 0781-3601 Gassregulator, enkelttrinns, generell bruk, 5 til 150 psi | CD3LNY 54RZ84 0781-36019/16 "-18 M RH3.64 "MessingSingle Stage5 til 150 psiRustfritt stålOksygenCGA-5404 916 NOK
VICTOR 0781-3603 Gassregulator, generell bruk, 2 til 15 psi, CGA 300 innløpstilkobling | CD3LPA 54RZ86 0781-36039/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage2 til 15 psiRustfritt stålacetylenCGA 3005 060 NOK
VICTOR 0781-3606 gassregulator, generell bruk, 2 til 60 psi, CGA-510 innløpstilkobling | CD3LPB 54RZ89 0781-36069/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage2 til 60 psiRustfritt stålFlytende propanCGA-5105 136 NOK
VICTOR 0781-3607 Gassregulator, enkelt trinn, generelt, 5 til 150 psi | CD3LPC 54RZ90 0781-36079/16 "-18 M LH3.64 "MessingSingle Stage5 til 150 psiRustfritt stålFlytende propanCGA-5105 322 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VICTOR 0781-3602 gassregulator, generell bruk, 2 til 15 psi, CGA-510 innløpstilkobling
4 989 NOK / enhet