Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DSH-17ST PA Holdering utvendig diameter 17Mm, 100PK | AE3KKN 5DU15

APPROVED VENDOR DSH-17ST PA Holdering utvendig diameter 17Mm, 100PK

På lager
Vare: AE3KKN Modell: DSH-17ST PAKryssreferanse: 5DU15

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
207NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.40mm
Passer til Groove Dia.16.20mm
Passer til sporbredde1.1mm
For aksel Dia.17mm
Gratis ID15.70mm
Groove Dia. Toleranse-0.11mm
Hull Dia.1.7mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0765
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-17ST PA Holdering utvendig diameter 17Mm, 100PK
207NOK /pakke