Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DSH-13ST PA Retaining Ring External Diameter 13Mm, 100PK | AE3GQN 5DE97

APPROVED VENDOR DSH-13ST PA Holdering utvendig diameter 13Mm, 100PK

På lager
Vare: AE3GQN Modell: DSH-13ST PAKryssreferanse: 5DE97

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
153NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.30mm
Passer til Groove Dia.12.40mm
Passer til sporbredde1.1mm
For aksel Dia.13mm
Gratis ID11.90mm
Groove Dia. Toleranse-0.11mm
Hull Dia.1.7mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenEkstern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318290000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DSH-13ST PA Holdering utvendig diameter 13Mm, 100PK
153NOK /pakke