Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-8ST PA Holdering innvendig diameter 8Mm, 100PK | AE3KMM 5DU60

APPROVED VENDOR DHO-8ST PA Holdering innvendig diameter 8Mm, 100PK

På lager
Vare: AE3KMM Modell: DHO-8ST PAKryssreferanse: 5DU60
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
171NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.20mm
Passer til Groove Dia.8.40mm
Passer til sporbredde0.9mm
For Bore Dia.8mm
Gratis OD8.70mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.09mm
Hull Dia.1mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet120,000 psi
Tykkelse0.8 mm
Tykkelse Toleranse-0.050mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-8ST PA Holdering innvendig diameter 8Mm, 100PK
171NOK /pakke