Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DHO-32ST PA Retaining Ring Internal Bore Diameter 32Mm, 25PK | AE3KNP 5DU85

APPROVED VENDOR DHO-32ST PA Holdering innvendig diameter 32Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3KNP Modell: DHO-32ST PAKryssreferanse: 5DU85

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
161NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.85mm
Passer til Groove Dia.33.70mm
Passer til sporbredde1.3mm
For Bore Dia.32mm
Gratis OD34.40mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.25mm
Hull Dia.2.5mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.2mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.054
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-32ST PA Holdering innvendig diameter 32Mm, 25PK
161NOK /pakke