Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-30ST PA Holdering innvendig diameter 30 mm, 25 PK | AE3KNN 5DU84

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Holdering innvendig diameter 30Mm, 25PK

På lager
Vare: AE3KNN Modell: DHO-30ST PAKryssreferanse: 5DU84
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
130NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.70mm
Passer til Groove Dia.31.40mm
Passer til sporbredde1.3mm
For Bore Dia.30mm
Gratis OD32.10mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.25mm
Hull Dia.2mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.2mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-30ST PA Holdering innvendig diameter 30Mm, 25PK
130NOK /pakke