Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR DHO-24SA Retaining Ring Internal Bore Diameter 24mm | AE3EXB 5CY98

APPROVED VENDOR DHO-24SA Holdering innvendig diameter 24mm

På lager
Vare: AE3EXB Modell: DHO-24SAKryssreferanse: 5CY98
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
72NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishPlain
Passer til Groove Depth0.60mm
Passer til Groove Dia.25.20mm
Passer til sporbredde1.3mm
For Bore Dia.24mm
Gratis OD25.90mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.21mm
Hull Dia.2mm
MaterialeRustfritt stål
Rockwell HardnessRC44-51
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1.2mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-24SA Holdering innvendig diameter 24mm
72NOK / enhet