Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR DHO-20ST PA Holdering innvendig diameter 20 mm, 50 PK | AE3KNE 5DU76

APPROVED VENDOR DHO-20ST PA Holdering innvendig diameter 20Mm, 50PK

På lager
Vare: AE3KNE Modell: DHO-20ST PAKryssreferanse: 5DU76

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
184NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard holdering
FinishSvart fosfat
Passer til Groove Depth0.50mm
Passer til Groove Dia.21mm
Passer til sporbredde1.1mm
For Bore Dia.20mm
Gratis OD21.50mm
Groove Dia. Toleranse+ 0.13mm
Hull Dia.2mm
MaterialeKarbonstål
Rockwell HardnessRC47-54
Strekkfasthet150,000 psi
Tykkelse1 mm
Tykkelse Toleranse-0.060mm
typenIntern

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318240000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR DHO-20ST PA Holdering innvendig diameter 20Mm, 50PK
184NOK /pakke