Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR CRF080804GR Rund Spacer Aluminium 1/4-1/2 Lengde, 10PK | AE9WRY 6MYY1

APPROVED VENDOR CRF080804GR Rund avstandsholder aluminium 1/4-1/2" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AE9WRY Modell: CRF080804GRKryssreferanse: 6MYY1
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
194NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FinishPlain
Inne i Dia.0.252 "
Inne i Dia. Toleranse+0.010 "
Lengde1 / 2 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.1 / 2 "
Skruestørrelse1 / 4 "
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0338
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)1.27
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7616995090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CRF080804GR Rund avstandsholder aluminium 1/4-1/2" Lengde, 10PK
194NOK /pakke