Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR CRF030244GR Round Spacer Aluminium #4-1/8 Length, 10PK | AE9WRW 6MYN5

APPROVED VENDOR CRF030244GR Rund avstandsholder aluminium #4-1/8" Lengde, 10PK

På lager
Vare: AE9WRW Modell: CRF030244GRKryssreferanse: 6MYN5
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
40NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRound Spacer
FinishPlain
Inne i Dia.0.115 "
Inne i Dia. Toleranse+0.010 "
Lengde1 / 8 "
Lengde Toleranse+/- 0.005 "
MaterialeAluminum
Utenfor Dia.3 / 16 "
Skruestørrelse#4
typenFjern hullet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7616995090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR CRF030244GR Rund avstandsholder aluminium #4-1/8" Lengde, 10PK
40NOK /pakke