Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 8AA87 Bond/jordledning C og håndklemme 3 fot | AF3NYC

APPROVED VENDOR 8AA87 Bond/jordledning C og håndklemme 3 fot

På lager
Vare: AF3NYC Modell: 8AA87
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
1 378 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLiming og jordingstråd
Connector TypeC-Clamp og Alligator Clip
Diameter3/16 "med isolasjon
IsolasjonsfargeFjern
IsolasjonsmaterialeVinyl
Ledningslengde3ft.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Klemmestørrelse (1-1/8" og 5/8")
    • Isolert / uisolert (isolert)
    • Trådmateriale (karbonstål)

Produktvarianter

ProduktModellConnector TypeDiameterLedningslengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 8A647 Bond/jordtråd Alligator Clip 3 fot | AF3NVC 8A647(2) Alligatorklemmer5 / 32 "3ft.449NOK
GODKJENT LEVERANDØR 8WYN0 Bond/jordledning Alle. Clip Ins. 10 fot | AF4HDU 8WYN0(2) Alligatorklemmer3/16 "med isolasjon10ft.716NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9EWL4 Bond/jordledning Alle. Klipp 10 fot | AF4PPQ 9EWL4(2) Alligatorklemmer5 / 32 "10ft.629NOK
GODKJENT LEVERANDØR 9KYE4 Bond/jordledningsperiode. Isolert 3 fot | AF4UTR 9KYE4terminal3/16 "med isolasjon3ft.207NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 8AA87 Bond/jordledning C og håndklemme 3 fot
1 378 NOK / enhet