Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 822460G Hex Cap Screw Grade 8 3/4-16 X 4, 10PK | AB6QEQ 22A474

APPROVED VENDOR 822460G Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 4, 10PK

På lager
Vare: AB6QEQ Modell: 822460GKryssreferanse: 22A474
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
1 133 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-16
Diameter3 / 4 "
FinishPlain
Flens Dia.1.593
Klasse8
Hodehøyde47 / 64 "
hode~~POS=TRUNCFlens
leder Bredde1.125 "
Lengde under hodet4"
MaterialeAlloy Steel
Min. Gjengelengde1-3 / 4 "
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
System for målinginch
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1.75 "
TrådstilDelvis gjenget
Gjengetypeend

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.33
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)17.53
Skipets bredde (cm)12.95
HS kode7318158069
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 822460G Sekskantskrue Grade 8 3/4-16 X 4, 10PK
1 133 NOK /pakke