GODKJENT LEVERANDØR 7404L-0125X1212 Skumgummi Silikon 1/8 x 12 x 12 In | AC8AUP 39G045

APPROVED VENDOR 7404L-0125X1212 Skumgummi silikon 1/8 x 12 x 12 tommer

Vare: AC8AUP Modell: 7404L-0125X1212Kryssref.: 39G045

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkumgummi
StøttetypeAkryllim
FARGEoransje
Forlengelse300%
FinishTextured
Lengde12 "
Materialesilikon
Maks. Temp.450 Degrees
Min. Temp. Vurdering-103 grader F.
Strekkfasthet150 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenLukket celle
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.27
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode4016930000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeLengdeTykkelseBreddePris
GODKJENT LEVERANDØR 7404L-0063X1211 Skumgummi Silikon 1/16 x 12 x 12 In | AC8AUG 39G038 7404L-0063X1211Plain12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7404L-0063X1212 Skumgummi Silikon 1/16 x 12 x 12 In | AC8AUH 39G039 7404L-0063X1212Akryllim12 "1 / 16 "12 "-
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 7404L-0063X2411 Skumgummi Silikon 1/16 x 24 x 24 In | AC8AUJ 39G040 7404L-0063X2411Plain24 "1 / 16 "24 "1 583 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7404L-0063X2412 Skumgummi Silikon 1/16 x 24 x 24 In | AC8AUK 39G041 7404L-0063X2412Akryllim24 "1 / 16 "24 "2 269 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7404L-0063X3611 Skumgummi Silikon 1/16 x 36 x 36 In | AC8AUL 39G042 7404L-0063X3611Plain36 "1 / 16 "36 "2 739 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7404L-0063X3612 Skumgummi Silikon 1/16 x 36 x 36 In | AC8AUM 39G043 7404L-0063X3612Akryllim36 "1 / 16 "36 "3 380 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 7404L-0125X1211 Skumgummi Silikon 1/8 x 12 x 12 In | AC8AUN 39G044 7404L-0125X1211Plain12 "1 / 8 "12 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7404L-0125X1212 Skumgummi silikon 1/8 x 12 x 12 tommer