Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 7224SS Tommelmutter 10-32, 5PK | AB2ZEQ 1PY12

APPROVED VENDOR 7224SS Tommelmutter 10-32, 5PK

På lager
Vare: AB2ZEQ Modell: 7224SSKryssreferanse: 1PY12
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
350NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.13 / 32 "
Base høyde3 / 16 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 10-32
FinishPassivert
Klasse18-8
Hodehøyde5 / 32 "
Høyde11 / 32 "
Hex størrelse1 / 2 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeSekskantet tommelmutter
Total høyde11 / 32 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde11 / 32 "
GjengetypeUNC
typenHex Style 3
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7224SS Tommelmutter 10-32, 5PK
350NOK /pakke