APPROVED VENDOR 7220SS Thumb Nut 4-40, 5PK | AB2YNM 1PU86

APPROVED VENDOR 7220SS Tommelmutter 4-40, 5PK

Vare: AB2YNM Modell: 7220SSKryssreferanse: 1PU86

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.1 / 4 "
Base høyde0
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishPassivert
Klasse18-8
Hodehøyde1 / 8 "
Høyde1 / 4 "
Hex størrelse5 / 16 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeSekskantet tommelmutter
Total høyde1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
GjengetypeUNC
typenHex Style 3
Bredde5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7220SS Tommelmutter 4-40, 5PK