Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 7216SS Tommelmutter 1/4-20, 5PK | AB2YMX 1PU71

APPROVED VENDOR 7216SS Tommelmutter 1/4-20, 5PK

På lager
Vare: AB2YMX Modell: 7216SSKryssreferanse: 1PU71

Få tak i det Mai 6, mandag
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
607NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.15 / 32 "
Base høyde7 / 32 "
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
FinishPassivert
Klasse18-8
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde5 / 32 "
Høyde3 / 8 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde3 / 8 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde3 / 8 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7216SS Tommelmutter 1/4-20, 5PK
607NOK /pakke