Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 7211SS Thumb Nut 4-40, 5PK | AB2YME 1PU55

APPROVED VENDOR 7211SS Tommelmutter 4-40, 5PK

På lager
Vare: AB2YME Modell: 7211SSKryssreferanse: 1PU55
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
287NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTommelmutter
Base Dia.1 / 4 "
Base høyde0
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse# 4-40
FinishPassivert
Klasse18-8
Hode Dia.5 / 16 "
Hodehøyde1 / 8 "
Høyde1 / 4 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Mutter typeRund riflet tommelmutter
Total høyde1 / 4 "
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 / 4 "
GjengetypeUNC
typenRundt riflet stil 2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318160060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 7211SS Tommelmutter 4-40, 5PK
287NOK /pakke