Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 700NA-48 dørramme værlist 4 fot svart | AE4RBE 5MKP4

APPROVED VENDOR 700NA-48 dørramme værlist 4 fot svart

På lager
Vare: AE4RBE Modell: 700NA-48Kryssreferanse: 5MKP4
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
548NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishAluminium
Flens høyde1-1 / 2 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 4 "
Flensbredde1.5 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse3 / 16 "
Sett inn TypeHul pære
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde4ft.
Samlet bredde1 11 / 16 "
Projeksjon1 / 4 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-20 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)124.97
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7308305050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 700NA-36 dørkarm værlist 3 fot svart | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft.400NOK
GODKJENT LEVERANDØR 700NA-72 dørramme værlist 6 fot svart | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft.788NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 700NA-84 dørramme værlist 7 fot svart | AE4RBG 5MKP6 700NA-847ft.930NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 700NDKB-36 dørkarm værlist 3 fot svart | AE4RBH 5MKP7 700NDKB-363ft.484NOK
GODKJENT LEVERANDØR 700NDKB-48 dørkarm værlist 4 fot svart | AE4RBJ 5MKP8 700NDKB-484ft.615NOK
GODKJENT LEVERANDØR 700NDKB-72 dørkarm værlist 6 fot svart | AE4RBK 5MKP9 700NDKB-726ft.912NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 700NDKB-84 dørkarm værlist 7 fot svart | AE4RBL 5MKR0 700NDKB-847ft.1 086 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 700NA-48 dørramme værlist 4 fot svart
548NOK / enhet