GODKJENT LEVERANDØR 700NDKB-72 dørkarm værlist 6 fot svart | AE4RBK 5MKP9

APPROVED VENDOR 700NDKB-72 dørramme værlist 6 fot svart

Vare: AE4RBK Modell: 700NDKB-72Kryssreferanse: 5MKP9
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

912NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørramme værlist
Brannklassifisert3 hr.
Flens FinishMørk bronse
Flens høyde1-1 / 2 "
Flensematerialeanodisert aluminium
Flensetykkelse1 / 4 "
Flensbredde1.5 "
maskinvareInkludert
Sett inn fargeSvart
Sett inn materialeNeopren
Sett inn størrelse3 / 16 "
Sett inn TypeHul pære
Maks. Dørgap1 / 8 "
Monteringstypeoverflaten
Total lengde6ft.
Samlet bredde1 11 / 16 "
Projeksjon1 / 4 "
Selges somStrippe
Holder seg fleksibel til-20 grader til 200 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)184.15
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7308305050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flensefarge (mørk bronse)

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
GODKJENT LEVERANDØR 700NA-36 dørkarm værlist 3 fot svart | AE4RBD 5MKP3 700NA-363ft.400NOK
GODKJENT LEVERANDØR 700NA-48 dørramme værlist 4 fot svart | AE4RBE 5MKP4 700NA-484ft.548NOK
GODKJENT LEVERANDØR 700NA-72 dørramme værlist 6 fot svart | AE4RBF 5MKP5 700NA-726ft.788NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 700NA-84 dørramme værlist 7 fot svart | AE4RBG 5MKP6 700NA-847ft.930NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR 700NDKB-36 dørkarm værlist 3 fot svart | AE4RBH 5MKP7 700NDKB-363ft.484NOK
GODKJENT LEVERANDØR 700NDKB-48 dørkarm værlist 4 fot svart | AE4RBJ 5MKP8 700NDKB-484ft.615NOK
GODKJENT LEVERANDØR 700NDKB-84 dørkarm værlist 7 fot svart | AE4RBL 5MKR0 700NDKB-847ft.1 086 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 700NDKB-72 dørramme værlist 6 fot svart
912NOK / enhet