Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 6XZV5 Grensekontroll/stat AF2UTL Og AF2UTK | AF2UTN

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL And AF2UTK

På lager
Vare: AF2UTN Modell: 6XZV5
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
296NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBegrensningskontroll / termostat
Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 277V25A
Bytt handlingÅpent 1-2 på Rise
Temp. Område90 til 150 (170 faste)
Watt @ 120V3000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1395
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode9032100090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Kontaktvurdering Motstandsdyktig @ 480V (A) (12.5A)
    • Pilot Duty 120 / 480V (VA) (125)
    • Watt @ 240V (6000)

Produktvarianter

ProduktModellBytt handlingPris
GODKJENT LEVERANDØR 6XZV4 Grensekontroll/stat AF2UTL Og AF2UTJ | AF2UTM 6XZV4Åpne på vei opp287NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6XZV5 Limit Control/stat AF2UTL And AF2UTK
296NOK / enhet